Tanque de equilibrio de carcasa única de acero inoxidable: 85 galones

Tanque de equilibrio de carcasa única de acero inoxidable: 85 galones

Tanque de equilibrio de una sola carcasa de acero inoxidable: 85 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 29-1/2 pulg. de diámetro. x 30 pulg. H. Flotador de nivel de líquido con válvula de corte. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 3 pies 8-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC2050.
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Balance Tanks
  • Tank Orientation: Vertical
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? No
  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 1-1/2 in. dia. port, (1) 2 in. dia. port. Outlets: (1) 4 in. dia. flanged port

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 46
  • Width (Inches): 31
  • Height (Inches): 44.5

Additional Product Details

Tanque de equilibrio de carcasa única de acero inoxidable: 85 galones