Tanque de compensación/equilibrio de carcasa única de acero inoxidable: 65 galones

Tanque de compensación/equilibrio de carcasa única de acero inoxidable: 65 galones

Tanque de compensación/equilibrio de carcasa única de acero inoxidable: 65 galones. Equipado con manómetro de vidrio medidor. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio MPT, (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Salidas: (1) T con 3 pulg. de diámetro. Conexión Q-line y 2 pulg. de diámetro. válvula de mariposa. Dimensiones totales: 47 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDOC424.
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Balance Tanks
  • Tank Orientation: Vertical
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? No
  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 2 in. dia. MPT fitting, (1) 4 in. dia. Q-line fitting. Outlets: (1) Tee with 3 in. dia. Q-line fitting and 2 in. dia. butterfly valve

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 47
  • Width (Inches): 41
  • Height (Inches): 39

Additional Product Details

Tanque de compensación/equilibrio de carcasa única de acero inoxidable: 65 galones