Motor Eléctrico Baldor - (500 HP, 2300 / 4160 V)
Motor Eléctrico Baldor - 500 HP. Número de especificación 20E009-0330. S/N: N071/0174-01081612. Especificaciones del motor: 3580 rpm, 2300/4160 V, 109/61 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Recinto: WPII. Cuadro: 5009Z. Clase de aislamiento: F. Código NEMA: F. Peso: 6000. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto (H10).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC819B.
- Manufacturer: Baldor
- Serial Number: N071/0174-01081612
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 500
- Motor RPM: 3580
- Motor Voltage: 2300/4160
- Motor Amps: 109/61
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 5009Z
Dimensions:
- Length (Inches): 52
- Width (Inches): 48
- Height (Inches): 52
- Weight (LBS): 6000