Motor eléctrico Baldor - 75 CV

Motor eléctrico Baldor - 75 CV

Motor eléctrico Baldor – 75 CV. 1180 rpm, 460 V, 96 amperios, 60 Hz, trifásico, estructura: 405T. Diámetro del eje: 2 7/8 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 3 pies 1 pulg. de largo x 2 pies 3 pulg. de ancho x 1 pie 9 pulg. de alto (GD)

Product Details

  • Cantidad en stock: RCJF1650.a
  • Manufacturer: Baldor

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 75
  • Motor RPM: 1180
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 96
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 450T

Dimensions:

  • Length (Inches): 37
  • Width (Inches): 27
  • Height (Inches): 21

Additional Product Details

Motor eléctrico Baldor - 75 CV