Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company
Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company. Refrigerante: Amoníaco. Tonelaje estimado: 300. 24 filas de tubos @ un total de 576 tubos. (6) Ventiladores centrífugos. Motor Hawker-Siddeley, 10 hp, 1770 rpm, 575 V, 10,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Brook-Compton, 10 hp, 1720 rpm, 575 V, 10,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos de refrigerante. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. puertos de refrigerante, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto (drenaje de la bandeja). Dimensiones totales: 12 pies 2 pulgadas de largo x 9 pies 1 pulgadas de ancho x 10 pies 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDFD231.56a
- Manufacturer: BAC
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details