Baltimore Aircoil Company Serie V Condensador evaporativo C2000 Modelo de ventilador axial multietapa - 65,5 toneladas

Baltimore Aircoil Company Serie V Condensador evaporativo C2000 Modelo de ventilador axial multietapa - 65,5 toneladas

Baltimore Aircoil Company Serie V Condensador evaporativo C2000 Modelo de ventilador axial multietapa - 65,5 toneladas. Modelo: C2733H. Número de serie: 88-10185. Refrigerante: R-717. Clasificado para 65,5 toneladas a 96,3°F de condensación, 20° grados de succión y 76°F de bulbo húmedo. (1) Motor de ventilador de 5 hp, 1800 rpm, 230/460, 60 Hz trifásico, 480 V. Como un resistente diseño de contraflujo y paso de aire, los modelos C2000 cuentan con paneles de acero y miembros estructurales hechos de acero galvanizado en caliente G210 con un acabado de aluminio cromado y zinc. Las puertas de acceso se mantienen en su lugar mediante perillas fenólicas que impiden la oxidación y permiten una fácil entrada. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 5 pies 4 pulgadas de ancho x 11 pies 8 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDFD224.
  • Manufacturer: BAC
  • Model: C2733H
  • Serial Number: 88-10185

Condenser Details

  • Multiple Units Included in Package? No
  • # Units included in Package: 1

Condenser Dimensions

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Baltimore Aircoil Company Serie V Condensador evaporativo C2000 Modelo de ventilador axial multietapa - 65,5 toneladas