Bomba centrífuga Bell & Gossett 1-1/2x2x8QT (3 HP, 100 GPM máx.)
Bomba centrífuga de circulación Bell & Gossett-3hp. Modelo: 1-1/2x2x8QT. SN: 1506129. Capacidad: 100 gpm. Máx. Presión de trabajo: 175 psi. Motor. Motor Baldor super-e. 3 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 8,4/4,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: succión de 2 pulgadas. Salida: Descarga de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto (H9).
Product Details
- Cantidad en stock: RGMB162.a
- Manufacturer: Bell & Gossett
- Model: 1-1/2x2x8QT
- Serial Number: 1506129
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 100
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 175
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 8.4/4.2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 46
- Width (Inches): 18
- Height (Inches): 53