Bomba centrífuga Bell & Gossett 11/4BC-75/8-BF (35 GPM máx.)

Bomba centrífuga Bell & Gossett 11/4BC-75/8-BF (35 GPM máx.)

Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510. Modelo: 11/4BC-75/8-BF. S/N: 1203461. Id. Número: M38. Capacidad: 35 gpm a 60 tdh. Diámetro del impulsor: 7-1/2 pulg. Presión máxima de trabajo: 175 psi. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RGMP404E
  • Manufacturer: Bell & Gossett
  • Model: 11/4BC-75/8-BF
  • Serial Number: 1203461

Pump Details

  • Pump Type: Centrifugal
  • Max Gallons Per Minute GPM: 35
  • Maximum Pressure MAWP (PSI): 175
  • Impeller Diameter (inches): 7.5
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
  • Inlet/Outlet 1 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.25
  • Inlet/Outlet 2 Type: Flange

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 4.4/2.2

Dimensions:

  • Length (Inches): 31
  • Width (Inches): 15
  • Height (Inches): 27

Additional Product Details

Bomba centrífuga Bell & Gossett 11/4BC-75/8-BF (35 GPM máx.)