Cinta transportadora - 10-3/4 pulg. de ancho

Cinta transportadora - 10-3/4 pulg. de ancho

Cinta transportadora. Dimensiones de la correa: 4 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 10-3/4 pulgadas de ancho. Motor Baldor: 0,75 hp, 1725 rpm, 208-230/460 v, 3,2-3/1,5 a, 60 Hz . (2) poleas de 2-3/4 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOI1109
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Cinta transportadora - 10-3/4 pulg. de ancho