Transportador de acero inoxidable - 1 pie. 2-1/4 pulgadas. Ancho

Transportador de acero inoxidable - 1 pie. 2-1/4 pulgadas. Ancho

Transportador de acero inoxidable. Dimensiones utilizables de la correa: 4 pies de largo x 1 pie 2-1/4 pulgadas de ancho. Motor eléctrico Reliance: ½ hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,5-1,5/0,75 amperios, 60 Hz, trifásico . Poleas: (1) impulsora de 5 pulgadas, (1) impulsada de 4 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 2 pies 4 pulgadas de alto.

Haga clic aquí para ver un vídeo de la máquina en funcionamiento.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOI1107
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de acero inoxidable - 1 pie. 2-1/4 pulgadas. Ancho