Cinta transportadora Portec Flomaster 180 grados
Cinta transportadora Portec Flomaster 180 grados. Modelo LB-30-28-180 grados. Número de serie 143923-7745. Cinta de nitrilo blanca de 30 pulgadas de ancho x 180 grados. Radio interior: 30 pulg. Diámetro exterior 10 -6 pulg. Altura total de la correa: 52 pulg. Velocidad de la correa desconocida Motor de accionamiento trifásico de 3 hp, 460 voltios junto con reductor de engranajes Boston de montaje en eje.
Product Details
- Cantidad en stock: GICS205.1
- Manufacturer: Portec
- Model: LB-30-28-180deg
- Serial Number: 143923-7745
Conveyor Details