Cinta transportadora Portec Flomaster 180 grados
Transportador de correa Portec Flomaster - 180 grados. Modelo LB-3028 180 grados. Número de serie 143536-7048. Cinturón: 30 pulgadas de ancho, nitrilo blanco x 180 grados. Radio interior: 30 pulg. Diámetro exterior 10 pies 6 pulg. Altura total de la correa: 52 pulg. Motor: 3 hp, 460 V, trifásico. Motor de accionamiento acoplado al reductor Boston Gear montado en eje.
Product Details
- Cantidad en stock: GICS206b.1
- Manufacturer: Portec
- Model: LB-3028 180deg
- Serial Number: 143536-7048
Conveyor Details