Arrancador de motor de compresor de tornillo Benshaw (350 HP, 480 voltios, 60 Hz)
Arrancador de motor de compresor de tornillo con controles y accionamientos avanzados de Benshaw. Número de serie: E200814159-2-1. Número de pieza: Paquete inicial. Fuente de alimentación: HP más grande: 350, Amperios más grandes: 414, Amperios totales: 414, Voltaje: 480, Hz: 60, Ph: 3. Tipo de gabinete: 1. Voltaje de control: 120. Cortocircuito: 65 kA.
Product Details
- Cantidad en stock: RWF01B
- Manufacturer: Benshaw
- Serial Number: E200814159-2-1
Motor Starter Details
- Compressor Motor Starter Type: Soft Motor Starter
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 22
- Width (Inches): 37
- Height (Inches): 87
- Weight (LBS): 1,800
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No
- Previously Used With: Frick RDB 222 Screw Compressor Package.