Arrancador de motor de compresor de tornillo Benshaw (300 HP, 480 voltios, 60 Hz)
Arrancador de motor de compresor de tornillo con controles y accionamientos avanzados de Benshaw. Número de serie: S200405264-1-1. Número de pieza: RBX-1-S-300-480-S-1-CBFES. Amperios más grandes: 335, HP más grande: 300, Voltaje: 480, Hz: 60, Ph: 3. Amperios totales: 341,25, Tipo de gabinete: 1.
Product Details
- Cantidad en stock: RWF06B
- Manufacturer: Benshaw
- Serial Number: S2004052664-1-1
Motor Starter Details
- Compressor Motor Starter Type: Soft Motor Starter
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 19
- Width (Inches): 30
- Height (Inches): 70
- Weight (LBS): 1,500
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No
- Previously Used With: GEA NR-N26S-28 Screw Compressor Package