Horno de túnel a gas
Horno Túnel a Gas. (17) quemadores superiores. Construcción de acero inoxidable. Sección de horno de 8 pies y 11-1/2 pulgadas, alimentada por una sección de inmersión de producto de 36 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho con 10 pulgadas de diámetro. tambor que conduce a la cinta de entrada del horno de 5 pulgadas, la cinta de alimentación de salida de 8 pulgadas de largo alimenta la segunda sección de inmersión del producto de 36 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho con 10 pulgadas de diámetro. tambor, transportadores de alimentación de 18 pulgadas y 72 pulgadas de salida. Expulsión de aire accionada por ventilador eléctrico Dayton. Recipiente colector de grasa. (4) bandejas de goteo de acero inoxidable. Cinta transportadora tipo cinta de alambre de varilla recta de acero inoxidable de 24 pulgadas de ancho con espacio de 1/2 pulgada entre varillas. Motor US Motors Unimount 125 de 1 HP. Transmisión por cadena. Control de motor Square D Company Telemecanique modelo Altivar 16.
Product Details
- Cantidad en stock: PMHT06