Enfriador de placas de amoníaco de acero inoxidable
Enfriador de placas de amoníaco de acero inoxidable. (3) Placas de 60 pulgadas de largo x 31 pulgadas de alto. Número de corrugaciones: 16. Los enfriadores de placas proporcionan un medio sanitario para enfriar de forma instantánea, continua y segura agua, salmuera, glicoles y otros fluidos homogéneos hasta 1 °F de su punto de congelación. Las características únicas de construcción interna inherentes al diseño de la placa de flujo corto de gas minimizan la caída de presión del refrigerante, facilitan la rápida evacuación y el reemplazo del vapor gastado, aseguran el coeficiente de transferencia de calor más alto posible y maximizan la relación de toneladas por caballo de fuerza. Dimensiones del puente de pulverización: 59 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Dimensiones del tanque de sumidero: 68 pulgadas de largo x 19-1/2 pulgadas de ancho. Entradas: (1) tubería de 2 pulgadas (medio), (1) 2 pulgadas Línea 'S' (producto). Salidas: (1) tubería de 1 pulg. (descarga), (1) tubería de 2 pulg. (medio). Dimensiones totales: 73 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFEP044b.4