Ventilador de techo con tapa apilable axial con tubo de transmisión por correa aerodinámica
2001 Pila axial del tubo de transmisión por correa aerodinámica - Ventilador de techo con tapa. Modelo: TASC300103BD. Diámetro del ventilador: 30 pulg. Aspas de aluminio fundido. Flujo de aire: 8961 cfm a 0,25 sp. El diseño Airfoil es muy eficiente. Diseñadas para mover grandes volúmenes de aire a un bajo costo operativo, las aspas no se sobrecargan para evitar que el motor se queme. Motor industrial Baldor, 3/4 hp. Entradas/salidas: (2) 3 pies de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 5 pies 7 pulgadas de alto (ACN25a).
Product Details
- Cantidad en stock: BNCA173F
- Manufacturer: Airfoil Impellers Corporation
- Model: TASC300103BD
- Serial Number: S00112
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 0.75
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 3/1.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 48
- Width (Inches): 40
- Height (Inches): 67
- ACN: 25a
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2001