Soplador de Lóbulos Rotativos Roots - 5 HP
Soplador de lóbulos rotativos Roots. Modelo: 53-U-RAI. S/N: 0706949868. El desplazamiento del soplador nuevo es de 186 cfm con la potencia y presión requeridas. La serie de sopladores Roots Universal RAI son sopladores de lóbulos giratorios de alta resistencia en diseños compactos y resistentes diseñados para una confiabilidad máxima y continua. Modelo silenciador universal: CCS-2-1/2. N/S: C1864-93. Motor Leeson, 5 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 13,2/6,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea impulsora: 4 pulg. Diámetro de la polea conducida: 6-5/8 pulg. Relación: 1,65:1. Revoluciones finales: 1042. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 3 pies 9 pulgadas de alto (ACN30a)
Product Details
- Cantidad en stock: MDBC275A
- Manufacturer: Roots
- Model: 53-U-RAI
- Serial Number: 706949868
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Leeson
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 13.2/6.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 50
- Width (Inches): 30
- Height (Inches): 45
- ACN: 30a