Fanático de Cincinnati

Fanático de Cincinnati

Ventilador Cincinnati, modelo 4DBI-180, apertura de 14 pulgadas x 20 pulgadas, motor Baldor modelo M3611T 3 hp 230/460 V 1750 rpm, 39 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de largo x 45 pulgadas de alto. Conductos de acero inoxidable de 45 grados, apertura de 20,5 pulgadas x 14 pulgadas, 22 pulgadas de ancho x 28 pulgadas de largo x Control de ruido de acero inoxidable VAW de 33 pulgadas de alto, silenciadores de conductos rectangulares, conexiones deslizantes estándar de 2 pulgadas en entrada y salida, apertura de 20,5 pulgadas x 14 pulgadas, 39 pulgadas de alto x 22 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho.

Product Details

  • Cantidad en stock: 342
  • Manufacturer: Cincinnati Butchers Supply
  • Model: 4DBI-180
  • Serial Number: 98130007

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Fanático de Cincinnati