Soplador centrífugo de escape Loren Mount - 36 pulg.
2002 Soplador centrífugo de escape en línea Loren de 36 pulgadas. Modelo: 245-SQNB. Marca: Exh en línea 3494-1376 junio 0878-2. Diámetro de la rueda: 2 pies 1/2 pulgadas de diámetro. Rueda totalmente de aluminio - Carcasa de acero galvanizado - Tres puertas de acceso removibles - Juntas de neopreno de celda cerrada - Collares de conducto de entrada y descarga - Pies de montaje universales - Motor permanentemente lubricado. Accesorios: (1) Amortiguador de tiro trasero. Motor eléctrico estadounidense: 2,0 hp, 1735 rpm, 5,90/2,90 amperios, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 3 pies de ancho x 3 pies de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: MDFC060.5
- Manufacturer: Loren Cook
- Model: 245-SQNB