Soplador rotativo de desplazamiento positivo Sutorbilt Legend-Series
Soplador rotatorio de desplazamiento positivo Sutorbilt Legend-series. Modelo: Leyenda 3MV-F. S/N: 271307. Capacidad: 59 cfm (9 psi) a 1760 rpm, 4,6 hp Capacidad 169 cfm (9 psi) a 3000 rpm, 9,2 hp:. El diseño Flex-Mount™ brinda flexibilidad a la aplicación Legend, creando intercambiabilidad en aplicaciones nuevas y existentes. The Legend es compatible como reemplazo para la mayoría de las instalaciones de la competencia. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 1 pie de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie de alto (ACN12a)
Product Details
- Cantidad en stock: GM-632.2
- Manufacturer: Sutorbilt
- Model: Legend 3MV-F
- Serial Number: 271307