Soplador centrífugo multietapa
Soplador centrífugo multietapa Gardner Denver Machinery Inc., modelo 254-3-1-7050-AB. N/S 971072, SP No. 68248. 10 hp, entrada/salida 2-½ pulgadas. Tiene un silenciador sobre la entrada: Silenciadores Stoddard. Modelo: F64-3, Elemento de repuesto: F8-109. Motor: Toshiba, 10 hp, 3610 rpm, 460 voltios, 11,5 amperios, 60 Hz, trifásico.
Product Details
- Cantidad en stock: NPPC107.
- Manufacturer: Gardner Denver
- Model: 254-3-1-7050-AB
- Serial Number: 971072
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Toshiba
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 3610
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 11.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3