Soplador Aspirador Roots 3 HP
Soplador de vacío Roots de 3 hp. Modelo y S/N n/a. Contiene (1) colector de polvo de 20-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho y motor Magnetek. Se sostiene sobre (4) patas de 20 pulgadas de alto, tiene (2) poleas de 4-1/2 pulgadas con (2) correas de 1/4 pulgadas y (1) válvula de cierre/apertura de 3/8 pulgadas. Motor magnético. Número de pieza 9-391322-64. Gato. N° E260. Especificaciones del motor: 3 hp, 1760 rpm, 230/460 voltios, 8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico, bastidor 182T. Dimensiones totales 52 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDBV073.1a
- Manufacturer: Roots
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: MagneTek
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 8.2/4.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 182T
Dimensions:
- Length (Inches): 52
- Width (Inches): 23
- Height (Inches): 40