Condensador Bohn - 5 toneladas
1993 Unidad Condensadora Bohn. Modelo: DLH5H2ED. Número de serie: D93H37469. Espaciado nominal de aletas: 9 fpi. Presión de diseño (alta): 350 psi. Compresor alternativo Copeland de 2 cilindros, modelo: 2DC3-0500-TFC, S/N: CT 93F 04324, 200/220-208-230 V, 22,3 RLA, 120 LRA. 50/60 Hz, trifásico. El compresor 2DC3-0500-TFC tiene una potencia nominal de 5 HP y temperatura media R502 o R22 media-alta. Configuración de ventilador dual con (4) aspas por ventilador. Tamaño de las aspas del ventilador: 9 pulg. de ancho x 6 pulg. de ancho. (2) motores de ventilador Emerson, 1/4 hp, 1,8 amperios, monofásicos. Entradas: (1) puerto de entrada de 1 pulg. Salidas: (1) puerto de salida de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto (ACN65).
Product Details
- Cantidad en stock: AAEC840C
- Manufacturer: Bohn/Heatcraft
- Model: DLH5H2ED
- Serial Number: D93H37469
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- Motor Manufacturer: Emerson
- Motor Horsepower(HP): 0.25
- Motor Amps: 1.8
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 48
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 33
- ACN: 65
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1993