Intercambiador de calor de carcasa y tubos de la división de transferencia de calor de Bohn
Intercambiador de calor de carcasa y tubos de la División de Transferencia de Calor de Bohn. Dimensiones del barril: 12 pulgadas de diámetro. x 10 pies L. (208) tubos intercambiadores de calor de 1/2 pulgada de diámetro. x 120 pulg. L = 272 pies cuadrados. MAWP del lado de la carcasa: 250 psi a 300 °F. MAWP del lado del tubo: 250 psi a 300 °F. Entradas: (1) puerto de entrada de medios de 3-1/2 pulgadas. Salidas: (2) puertos de 3 pulg., (1) alivio macho roscado de ½ pulg. Dimensiones totales: 11 pies 8 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI186.
- Manufacturer: Bohn/Heatcraft
Shell & Tube Details