Calentador de agua eléctrico Amsco
Calentador de agua eléctrico Amsco. Modelo: SSC-10-W. S/N: 255139. Materiales de construcción: Aleación de aluminio no magnética. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. Salidas: (3) 1/2 pulg. de diámetro. Conexiones NPT, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 2 pies 2-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CA87.1
- Manufacturer: Amsco
- Model: SSC-10-W
- Serial Number: 255139
Boiler Details
- Boiler Type: Electric Boilers
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 2-1/2 in. dia. FNPT fitting, (2) 1 in. dia. FNPT fittings. Outlets: (3) 1/2 in. dia. NPT fittings, (1) 3/4 in. dia. port.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 48
- Width (Inches): 17.5
- Height (Inches): 26.5