Calentador de agua Mokon

Calentador de agua Mokon

Calentador de agua Mokon. Modelo: XS4A24CI. S/N: 29494. Calentador: 24 KW, 30,1 amperios, FLA: 34,2, Temperatura máxima: 250 °F. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg., (1) 1/2 pulg. Motor Baldor: 3 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 8/4 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba MP. Modelo: 26330, S/N: 94A1342. Entrada: 2 pulg.; salida: 1-1/2 pulg. Capacidad: 80 gpm a 60 psi. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto (ACN30)

Product Details

  • Cantidad en stock: SNBB429.3a
  • Manufacturer: Mokon Duratherm
  • Model: XS4A24CI
  • Serial Number: 29494

Boiler Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Calentador de agua Mokon