Caldera eléctrica Sussman

Caldera eléctrica Sussman

Caldera eléctrica Sussman. Modelo IMBA20, s/n SS-85728-R98. National Bd # 31676, código de construcción ASME M. MAWP: 100 psig. 20 KW, 480 V, 24 amperios, 3 hp, 50-60 Hz. Control: 120 V, CA-1,5 amperios.

Product Details

  • Cantidad en stock: 15.BR-758.11a
  • Manufacturer: Sussman
  • Model: IMBA20
  • Serial Number: SS-85728-R98

Boiler Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Caldera eléctrica Sussman