Sistema de control de temperatura Sterlco
Sistema de control de temperatura Sterlco. Modelo: M2B 2010. S/N: 33J5510. MAWP: 150 psi. Calentador de 9 kw con capacidad de bomba de 50 gpm a 30 psig. Bomba, modelo: 12S SF, diámetro del impulsor: 5,63 pulg., 2 hp, 3500 rpm, 575 V. Motor industrial Baldor, 2 hp, 3450 rpm, 575 V, 2,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Gabinete Nema 4 y 12. El rango de funcionamiento de la unidad estándar es de 0°F a 250°F. Se utiliza para hacer circular agua a través del proceso y mantenerla a una temperatura de calentamiento específica. Está diseñado para usarse en aplicaciones de control de temperatura de procesos que utilizan agua o una mezcla de agua/glicol únicamente. Controlador Allen-Bradley. Entradas/salidas: (2) macho roscado de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto (ACN56)
Product Details
- Cantidad en stock: SGMT536.1a
- Manufacturer: Sterlco
- Model: M2B 2010.
- Serial Number: 33J5510
Boiler Details
- Boiler Type: Hot Water Boilers
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (2) 1-1/2 in. threaded male.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 575
- Motor Amps: 2.2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 40
- Width (Inches): 15
- Height (Inches): 53
- ACN: 56