Caldera de agua caliente pirotubular Cleaver Brooks CB-60 HP
Caldera pirotubular empaquetada Cleaver Brooks CB - 60 HP. Modelo: CB-700-60. N/S: L-68819. Entrada: 2.511.000 BTU/HR. Quemador: gas natural. Máx. presión: 30 HW psi. Material del tubo: acero al carbono. Número de tubos: 62. Dimensiones del tubo: 2-1/2 pulg. de diámetro. x 7 pies 8 pulgadas L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 310.94 pies cuadrados. Volumen del tubo: 120 gal. Fuente de alimentación: 480 V, 3,5 amperios, 60 Hz, trifásica. Capacidad mínima del circuito: 4,5 amperios. Circuito de clasificación máxima: 14 amperios. Motor soplador eléctrico de 2 hp. Una caldera pirotubular es un recipiente cilíndrico, con la llama en el horno y los gases de combustión en el interior de los tubos. El horno y los tubos están dentro de un recipiente más grande que contiene el agua que se convierte en vapor o agua caliente para aplicaciones de proceso o calefacción de confort hidrónico. El agua caliente se usa comúnmente en aplicaciones de calefacción y la caldera suministra agua al sistema a una temperatura de 180 °F a 220 °F. La presión de funcionamiento de los sistemas de calefacción de agua caliente suele ser de 30 psig a 125 psig. Entradas: (2) 5 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Salidas: (1) 10 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio NPT (válvula de alivio), (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto de corte por nivel bajo de agua, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de purga. Dimensiones totales: 10 pies 10 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 6 pies 9 pulgadas de alto (H15)
Product Details
- Cantidad en stock: 250.17
- Manufacturer: Cleaver Brooks
- Model: CB-700-60
- Serial Number: L-68819
Boiler Details
- Boiler Type: Firetube Boilers
- Boiler HP: 60
- Rated Input (BTUH): 2511000
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (2) 5 in. dia. flanged ports. Outlets: (1) 10 in. dia. flanged port, (1) 2 in. dia. NPT fitting (relief valve), (1) 1 in. dia. low water cut off port, (1) 2 in. dia. drain port.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 2
Dimensions:
- Length (Inches): 130
- Width (Inches): 60
- Height (Inches): 81