Alimentador centrífugo Hoppmann FT50
1999 Alimentador centrífugo Hoppmann FT50. Modelo: FT50-1L SS. S/N: 37761. Tamaño máximo de tapa: 2-1/2 pulgadas de largo x 1-3/8 pulgadas de ancho x 1-1/2 pulgadas de alto. Diámetro del recipiente de clasificación: 50 pulgadas. Motor de corriente directa Baldor, 3 /4 caballos de fuerza, 1750 rpm, 90 VCC, 6,5 amperios. El alimentador centrífugo de disco rígido FT-50 de Hoppmann está diseñado específicamente para alimentar y orientar piezas grandes. Este alimentador incorpora un sistema patentado de accionamiento combinado de disco y llanta. Esto asegura tolerancias operativas ajustadas entre el recipiente y el disco. Las tasas de entrega varían de velocidades moderadas a altas dependiendo de las características de la pieza. Altura de entrada: 68 pulgadas Altura de salida: 42-1/2 pulgadas Entrada: 19 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho Salida: 1-3/4 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho Dimensiones totales : 82 pulgadas de largo x 67 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ENAE46811C.
- Manufacturer: Hoppmann
- Model: FT50-1L SS
- Serial Number: 37761
Feeder Details