Transportador de indexación
Transportador de indexación. La unidad espaciará adecuadamente las botellas para pesarlas, etiquetarlas, llenarlas o cualquier otro proceso que requiera que las botellas estén espaciadas uniformemente antes de ingresar. La caja de control tiene dos potenciómetros de velocidad que controlan la velocidad del tornillo sin fin y de la cadena transportadora. Motor industrial Baldor, 2500 rpm, 90 V-CC, 3 amperios. Baldor Motor Drive, 5 relaciones, 500 rpm (final). Dimensiones totales: 68 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: GM247.1
- Manufacturer: Not Specified
Feeder Details