Alimentador centrífugo de tazón M&S
Alimentador centrífugo de cuenco M&S. Este alimentador centrífugo tiene dos motores uno para impulsar la llanta y otro para impulsar el disco central de forma independiente. (1) Motor eléctrico Baldor, ¾ hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,2-3,0/1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) Motor eléctrico Reliance, ½ hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,5-1,5/0,75 amperios, 60 Hz, trifásico. El fondo del cuenco está inclinado. Dimensiones del recipiente: 3 pies 4 pulgadas de diámetro. x 6 ½ pulgadas de profundidad en el punto más profundo. Máx. Dimensiones del producto: 3 ¼ pulgadas x 3 ¼ pulgadas de ancho x 1 pulgada de alto. Entrada: 3 pies 4 pulgadas de diámetro. Tapa abierta. Salidas: (2) ranuras de descarga de 3 ½ pulgadas x 7 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 5 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA045
- Manufacturer: M&S Automated Feeding Systems
Feeder Details