Alimentador Mecánico Ozaf - (96) Compartimentos
Alimentador Mecánico Ozaf. La unidad tiene (96) compartimentos y está construida de polietileno. Dimensiones interiores de la pared recta: 3 pies 11 pulgadas de diámetro. x 9 pulgadas de alto. Dimensiones del conducto de alimentación: 1 pie 1/2 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. (2) motores Penta DC. Modelo: MP100A20. S/N: ITN. Alimentación: 180 V, 2 amperios, 60 Hz, monofásica. Los alimentadores mecánicos permiten transportar y desenroscar diferentes tipos de artículos en una amplia gama de formas, como tapas, tuercas, bombas, atomizadores. Altura de entrada: 3 pies. Altura de salida: 4 pies 3 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies 5 pulgadas de ancho x 5 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOI8048
- Manufacturer: Ozaf
Feeder Details