Transportador de botellas

Transportador de botellas

Transportador de botellas. Correa: 284 pulgadas de largo x 4-½ pulgadas de ancho. Especialidad de motor, modelo: S604A, 90 V CC, 1750 rpm, ½ hp, 6,5 A, gabinete: TEFC, marco: 56C. Dimensiones totales: 122 pulgadas de largo x 23-½ pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SLSP065.4a
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

  • Conveyor Type: Bottle Conveyor
  • Conveyor Width (inches): 4.5
  • Conveyor Length (inches): 284

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Horsepower(HP): 0.5
  • Motor RPM: 1750
  • Motor Voltage: 90
  • Motor Amps: 6.5
  • Motor Frame Size: 56C

Dimensions:

  • Length (Inches): 122
  • Width (Inches): 23.5
  • Height (Inches): 43

Additional Product Details

Transportador de botellas