Transportador de botellas

Transportador de botellas

Transportador de botellas. Transportador de 2 piezas con apertura/espacio libre máximo sobre la cinta de 4-1/2 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto. Cubiertas abatibles. Parte #1: Motor Sew-Eurodrive, 3/4 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 3,05/1,53 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Sew-Eurodrive, relación: 15,74, 108 rpm (final). Parte #2: Motor Sew-Eurodrive, 1 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 3,9/1,93 amperios, 60 Hz, trifásico, 60 Hz. Reductor de velocidad Sew-Eurodrive, relación: 15,84, 107 rpm (final). Altura de entrada/salida del transportador: 27 pulgadas. Dimensiones totales: 118 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SUBF255.1a
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

  • Conveyor Type: Bottle Conveyor
  • Max Height Clearance above Belt (Inches): 10

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 2
  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 0.75 hp SEW-Eurodrive Motor, (1) 1 hp SEW-Eurodrive Motor

Dimensions:

  • Length (Inches): 118
  • Width (Inches): 27
  • Height (Inches): 38

Additional Product Details

Transportador de botellas