Transportador de correa de acero inoxidable
Transportador de banda de acero inoxidable. Ancho de la correa: 12 pulg. W. Tipo de correa: Ram Industries 821POM G 1200. Rieles guía ajustables. Motor Baldor DC, 1 hp, 1750 rpm, 180 V, 5 amperios. Accionamiento motorizado. Altura de entrada del transportador: 27 pulgadas. Altura de salida del transportador: 28 pulgadas. Dimensiones totales: 94 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EEGC287.2a
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details
- Conveyor Type: Table Top Conveyors
- Conveyor Width (inches): 12
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 180
- Motor Amps: 5
Dimensions:
- Length (Inches): 94
- Width (Inches): 20
- Height (Inches): 31