Transportador de correa de acero inoxidable
Transportador de banda de acero inoxidable. Ancho de la correa: 1 pie. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 10 pulg. de ancho x 2-1/2 pulg. de alto. Motor eléctrico Baldor, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1.8-1.6/ 0,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Boston Gear, relación: 30, velocidad final: 57,5 rpm. Altura de entrada/salida del transportador: 7 pies. Dimensiones totales: 13 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 8 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: L49104.2
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details
- Conveyor Type: Bottle Conveyor
- Conveyor Width (inches): 12
- Max Height Clearance above Belt (Inches): 2.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 1.8-1.6/0.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 158
- Width (Inches): 48
- Height (Inches): 99