Bomba de amoníaco Buffalo Pumps Can-O-Matic II 2002 sin usar

Bomba de amoníaco Buffalo Pumps Can-O-Matic II 2002 sin usar

Bomba de amoníaco Buffalo Pumps Can-O-Matic II 2002 sin usar. Modelo: HCR Can-O-Matic II. Tamaño: 3x2x13. El caudal de la bomba nueva es de 300 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 13 pulg. Motor: 10 hp. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 2 pies de ancho x 2 pies de alto (ACN76a).

Product Details

  • Cantidad en stock: DNBA021a
  • Manufacturer: Buffalo Pumps
  • Model: HCR Can-O-Matic II
  • Serial Number: 02441284-001

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de amoníaco Buffalo Pumps Can-O-Matic II 2002 sin usar