Bomba de vacío Busch de 10 HP
Bomba de vacío Busch. Modelo: RA0250-C406-1000. Capacidad: 180 CFM. Motor eléctrico de 10 hp, 230/460 V, 25,9/13 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/Salidas: (1) 3-1/2 pulg. FNPT. Salida: (1) 3\4 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 5 pies 5 pulgadas de alto (ACN121).
Product Details
- Cantidad en stock: NAXE02
- Manufacturer: Busch
- Model: RA0250-C406-1000
- Serial Number: D10799
Pump Details