Bomba de vacío de paletas rotativas sellada con aceite Busch
Bomba de vacío de paletas rotativas sellada con aceite Busch. Tipo: RA0165.D5H6.1001. Número de serie: U035503. Velocidad nominal de bombeo: 115 acfm. Desplazamiento de aire libre: 117 cfm. Vacío final: 0,0196 pulg. Hg. Motor Baldor, 7,5 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 20,4/10,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: 1-1/4 pulg. de diámetro, puerto. Las bombas Busch se utilizan en una variedad de industrias tales como: embalaje, procesamiento de alimentos, moldeado de caucho, termoformado, pruebas de placas de circuito impreso, hospitales, laboratorios, robótica, laminación al vacío, impresión, etc. Entradas: (1) 2 pulgadas de diámetro. TNP. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 20-3/4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFEP600.a
- Manufacturer: Busch
- Serial Number: U035503
Pump Details