Estación de fusión de mantequilla con pulverizador Burford Corporation

Estación de fusión de mantequilla con pulverizador Burford Corporation

Estación de fusión de mantequilla pulverizadora de Burford Corporation. Modelo: 8830. Número de serie: 15990. Especificaciones de aire: 2 scfm a 60 psi. Requisitos eléctricos: 208/220 V, 30 amperios, 50/60 Hz, monofásico. El aplicador de aceite y mantequilla Burford modelo 8830 ha sido diseñado para rociar una cantidad controlada de producto en cavidades de recipientes vacíos en un conjunto de dos rieles sin interrupción del flujo del recipiente mediante el uso de sensores y controles PLC para activar las boquillas del aplicador para rociar a medida que pasa cada recipiente. Cuenta con conexiones Ethernet, variadores de CA Allen-Bradley PowerFlex 4 y una fuente de alimentación SOLA. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 5 pies 5 pulgadas de ancho x 4 pies 1 pulgada de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SGMPM015.50
  • Manufacturer: Burford Corporation
  • Model: 8830
  • Serial Number: 15990

HTST Details

Pump Details

  • Pump Included? No

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Voltage: 208/220
  • Motor Amps: 30
  • Motor Hertz (Hz): 50/60
  • Motor Phases: 1

Dimensions:

  • Length (Inches): 60
  • Width (Inches): 65
  • Height (Inches): 49

Additional Product Details

Estación de fusión de mantequilla con pulverizador Burford Corporation