Sistema de mezcla para derretir mantequilla Burford de acero inoxidable

Sistema de mezcla para derretir mantequilla Burford de acero inoxidable

2006 Sistema de mezcla para derretir mantequilla Burford de acero inoxidable. Modelo: Melt Mix. Capacidad del tanque principal: 90 galones. Capacidad del tanque auxiliar: 35 galones. El sistema Melt Mix ha sido diseñado para mezclar una cantidad predeterminada de producto para formar "lotes" para transferir a otros sistemas. Las características incluyen: construcción totalmente de acero inoxidable, agitación de barrido lateral, un actuador neumático Flowserve Automax, bomba de diafragma Wilden modelo 2 para transferencia de producto y un módulo lógico Allen-Bradley Panel View Plus y un módulo de pantalla táctil en color en un gabinete NEMA tipo 4X. Motor Baldor para servicio de lavado: 1 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 12,8/6,4 amperios. Requisitos eléctricos: 208/220V, 50/60 Hz, monofásico a 30 amperios. Dimensiones totales: 3 pies 5 pulgadas de ancho x 5 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 9 pulgadas de alto. Dimensiones del tanque auxiliar: 3 pies 5 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de alto (ACN850).

Product Details

  • Cantidad en stock: SGMPM145.22a
  • Manufacturer: Burford Corporation
  • Model: Melt Mix
  • Serial Number: 16044

HTST Details

  • Nominal Flow Capacity: 90

Pump Details

  • Pump Included? Yes
  • Number of Pumps in Package: 1
  • Pump Manufacturer(s): Wilden
  • Pump Description(s): Wilden Model 2 Diaphragm Pump for product transfer.

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 1
  • Motor RPM: 1725
  • Motor Voltage: 115/230
  • Motor Amps: 12.8/6.4
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 1

Dimensions:

  • Length (Inches): 66
  • Width (Inches): 41
  • Height (Inches): 33
  • ACN: 850

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2006

Sistema de mezcla para derretir mantequilla Burford de acero inoxidable