Laminadora Nuova Euromec
1996 Laminadora Nuova Euromec. Modelo: 22LA/1. S/N: 01547. Ancho de la correa: 16 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 16 pulgadas de ancho x 1 pulgada de alto. Dimensiones de la tolva de alimentación: 24 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. La unidad está equipada con un . x 18-1/2 pulg. W prensa. Motor Isgev, 1 hp, 1700 rpm, 480 V, 1,55 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Montovario. Altura de salida del transportador: 21 pulgadas. Entradas: (1) entrada de 12 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 16 pulgadas de ancho x 1 pulgada de alto. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto (HB2)
Product Details
- Cantidad en stock: SNSL062.1
- Manufacturer: Nuova Euromec
- Model: 22LA/1
- Serial Number: 1547
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Isgev
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1700
- Motor Voltage: 480
- Motor Amps: 1.55
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 38
- Width (Inches): 37
- Height (Inches): 39
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1996