Tanque de azúcar líquido de una sola carcasa: 40 galones
Tanque de azúcar líquido de una sola carcasa: 40 galones. Acero inoxidable. Motor de bomba de lección, 1-1/2 hp, 3450 rpm, 115 V, 17 FLA, trabajo de servicio; 60 Hz, 208/230 V, FLA 8,5. Bomba Waukesha, serie C, modelo: C100, S/N: 331085 03, número de bomba: 1850. Entrada: línea 'S' de 1-1/4 pulg. Salida: ¾ pulg. Línea 'S'. Mezclador Agitador: Motor Baldor, ½ hp, 1725 rpm, 115/230 V, 8/4 amperios, 60 Hz, 1 fase. Dimensiones del eje: ½ pulg. de diámetro. x 28 pulg. L. con (3) hélices. Diámetro de la hélice: 2-1/2 pulg. Elementos calefactores eléctricos inferiores. Controlador de nivel de líquido. El panel de control tiene dos fuentes de energía y (4) conexiones adicionales para 110 V. Base/Marco de acero inoxidable con ruedas. Salida del tanque: rosca hembra de 1 pulg. Dimensiones totales: 47 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMT540.7a