Bandeja de recubrimiento giratoria con camisa de acero inoxidable
Bandeja de recubrimiento giratoria con camisa de acero inoxidable. La bandeja de recubrimiento rotativa funciona con las industrias de dulces, alimentos, vitaminas y farmacéutica, es extremadamente versátil y puede usarse para recubrir y pulir una amplia gama de productos como nueces, trufas, frutas secas, centros de regaliz, gominolas, usando masas de chocolate o Recubrimientos de solución de azúcar. También endulza almendras y frutos secos y los convierte en alimentos suculentos. Dimensiones de la bandeja de recubrimiento: 24 pulgadas de diámetro x 31 pulgadas de alto (profundo). Motor cerrado, 1-1/2 hp, 1730 rpm, 208-220/460 V, 4,9-4,6/2,3 amperios. Perfection American motor drive, relación: 15, entrada de caballos de fuerza: 2,8 hp a 1750 rpm, rpm de salida: 115, relación de polea: 1 a 2-1/2, rpm finales: 46. Entrada/salida de la chaqueta: (2) 1 pulg. hembra roscada. Dimensiones totales: 88 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP685.9