Aire acondicionado Carrier modelo 50BT-004-540
Unidad de aire acondicionado Carrier, modelo 50BT-004-540, S/N P985162, cargado de fábrica, refrigerante R 22. Compresor: 208-230 V, trifásico, 60 Hz, RLA: 13, LRA: 87, Refrigerante: R22, 3,5 libras Presión de prueba: 410 psi, 2827 Kpa, LP: 150 psi 1034 Kpa. Motor de ventilador interior: 208-230 V, monofásico, 60 Hz, FLA: 3,3, 1/3 hp, Kw de salida: 0,28. Calentador: 208-230 V, trifásico, 60 Hz, voltios máximos: 253, voltios mínimos: 187, amperios mínimos del circuito: 20,4, amperios máximos del dispositivo de protección contra sobrecorriente 30 solo fusible. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: DBPF360.1a
- Manufacturer: Carrier
- Model: 50BT-004-540
- Serial Number: P985162
- Compressor Descriptions: Compressor 208-230 volts, 3 phase, 60 Hz, RLA: 13, LRA: 87, Refrigerant: R22, 3.5 lb
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 0.33
- Motor Voltage: 208-230
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 45
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 63
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1989