Unidad condensadora enfriada por aire Carrier de 6 toneladas

Unidad condensadora enfriada por aire Carrier de 6 toneladas

Unidad condensadora enfriada por aire Carrier, 6 toneladas. Modelo 38AK007600, número de serie 3493G90369. Compresor 1: 460 voltios, trifásico, 9,5 rla, 72 lra, Motor del ventilador: 460 voltios, monofásico, 60 hz, 1,0 fla, 1/3 hp. Fuente de alimentación 460 voltios, trifásica, 60 hz. Tensión permitida en la unidad 508 máx. Fusible 414 15 únicamente. Dimensiones totales 38-1/2 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de largo x 34 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está. Puede que esté completo o no. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales.

Product Details

  • Cantidad en stock: ACEU49
  • Manufacturer: Carrier
  • Model: 38AK007600
  • Serial Number: 3493G90369
  • Unit Nominal Tons (TR): 6
  • Compressor Descriptions: Compressor 1: 460 volt, 3 phase, 9.5 rla, 72 lra.

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: No
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Horsepower(HP): 0.33
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 1

Dimensions:

  • Length (Inches): 45
  • Width (Inches): 38.5
  • Height (Inches): 34

Additional Product Details

  • Known Issues or Problems: This piece is being offered and sold as is. It may or may not be complete. Please be sure and look at pictures and ask for additional pictures. Do not rely on original descriptions.

Unidad condensadora enfriada por aire Carrier de 6 toneladas