Aire acondicionado Carrier con condensador enfriado por agua - 3 toneladas

Aire acondicionado Carrier con condensador enfriado por agua - 3 toneladas

Aire acondicionado Carrier con condensador enfriado por agua. Modelo 50BT-004-540. S/N 8982860. Compresor 208/230 V CA, trifásico, 60 Hz, sistema de refrigeración R22, 3,5 lbs. Motor del ventilador: 1/3 hp, 208/230 V, Kw de salida 0,248, 60 Hz, monofásico, FLA 3.3, voltaje permitido en la unidad: 253 máx, 187 min, amperios de circuito: 20 máx, 4 min. Presión de prueba de diseño: alta 410 psi/2827 Kpa; bajo: 150 psi /1034 Kpa. Bomba de condensado automática, Mfg. Hastell. Modelo KT-15-1UL. Entradas/Salidas (2) ½ pulg. y (1) 3/8 pulg. 115 VCA, 1,3 amperios, 60 Hz, cabezal de 15 pies. Tiene un diámetro de 10 pulgadas. ventilador. (1) polea de 7 pulg. y (1) de 3 pulg. con correa de 1/2 pulg. Válvula de control de agua/Mfg. Penn., S/N 8914, Prod. # V46AB-1. Tamaño 1/2 pulg., conjunto de datos 105, rango 70/260, presión de agua 150 psig máx. Dimensiones totales: 36 pulg. de largo x 21 pulg. de ancho x 64 pulg. de alto. Entradas/salidas (2) ½ pulg. y (1) 3/8 pulg. 115 VCA, 1,3 amperios, 60 Hz, cabezal de 15 pies. Tiene un ventilador de 10 pulgadas de diámetro. (1) polea de 7 pulg. y (1) de 3 pulg. con correa de 1/2 pulg. Válvula de control de agua/Mfg. Penn. Producto NO. V46AB-1. Tamaño 1/2 pulg. Serie 8914, conjunto de datos 105, rango 70/260, presión de agua 150 PSIG máx. Las medidas generales son 36 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto (H17).

Product Details

  • Cantidad en stock: DBPF361.1a
  • Manufacturer: Carrier
  • Model: 50BT-004-540
  • Serial Number: 8982860

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Aire acondicionado Carrier con condensador enfriado por agua - 3 toneladas