Evaporador Carrier - Circuito de Agua

Evaporador Carrier - Circuito de Agua

(2) Evaporador Portador-Circuitos de Agua. Número de serie R983380. Fuente de alimentación: 208-230 V, trifásica, 60 Hz, voltaje permitido en la unidad: 253 máx, 187 min. Amperios mínimos del circuito: 20 máx., 4 min. Compresor RLA: 13.0, LRA: 87, Ref: R22, 3.55 lbs. Presión de prueba: alta/baja 1410/150 psi. Ventilador interior: 208-230 V, monofásico, 60 Hz, FLA: 3,3, 1/3 hp, KW Out 0,248. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto (H17).

Product Details

  • Cantidad en stock: DBPF362.1a
  • Manufacturer: Carrier
  • Serial Number: R983380

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Evaporador Carrier - Circuito de Agua